Sada univerzálnych odihlovačov / škrabákov (7 držiakov s čepeľami) v plastovom boxe 16-dielne

Č. pol.: 839980
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839980
EAN/GTIN 7290003237838
Číslo výrobcu SP7700

Popis

Prevedenie:

2-zložkové rukoväti s teleskopickým mechanizmom a vymeniteľnými vložkami. Presná škrabka s ľahkou kovovou rukoväťou a rýchlovýmenným skľučovadlom.

Rozsah dodávky:

Univerzálny odihlovac s 3 cepelami (S100, S20, S30): 1 ks č. 838420
Miniškrabák so špeciálnou zalomenou cepelou: 1 ks č. 839675
Odihľovač klinových drážok s 1 reznou hranou (2,4 − 11 mm): 1 ks č. 839705
Precízny škrabák s vymenitelnou cepelou zo špeciálnej nástrojovej ocele: 1 ks č. 836400
Odihľovač plechov s čepeľou (1 − 8 mm): 1 ks č. 839740
Miniškrabák s rovnou minicepelou: 1 ks č. 839670
Odihľovač vyvŕtaných otvorov s hlavou (do ⌀ 20 mm): 1 ks č. 839605

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely