• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set Allround de debavuratoare / răzuitoare (7 suporturi cu lame), în cutie din plastic 16 buc.

Cod articol.: 839980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
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
Ambalaj Cutie din plastic
Utilizarea poate fi modificată da
Tip produs Freză pentru debavurare; Răzuitor
Număr de unelte 16 buc.
Culoarea albastru; galben; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins set / sortiment
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839980
EAN / GTIN 7290003237838
Număr producător SP7700

Descriere

Execuţie:

Mânere din 2 componente cu coadă telescopică şi vârfuri interschimbabile. Răzuitor de precizie cu mâner din metal uşor şi mandrină cu schimbare rapidă.

Livrare:

Debavurator universal cu 3 lame (S100, S20, S30): 1 buc. Cod 838420
Mini-răzuitor cu lamă răzuitoare specială cotită: 1 buc. Cod 839675
Debavurator pentru canale de pană cu 1 plăcuţă (2,4 − 11 mm): 1 buc. Cod 839705
Răzuitor de precizie cu lamă înlocuibilă din oţel special pentru scule: 1 buc. Cod 836400
Debavurator de tablă cu lamă de debavurare (1 - 8 mm): 1 buc. Cod 839740
Mini-răzuitor cu mini-lamă răzuitoare dreaptă: 1 buc. Cod 839670
Debavurator pentru alezaje cu cap de debavurare (până la ⌀ 20 mm): 1 buc. Cod 839605