Notstop

Art.-nr.: 73841
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie -
Farve grå
Bredde B 56 mm
Dybde T 28 mm
Udførelse til T-noter; justerbar
Gevind M M12
T-notens nominelle mål 18 mm
Nyttehøjde min. N 20 mm
Nyttehøjde maks. N 25 mm
Samlet højde min. H 16 mm
Materiale sejhærdet stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,34 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73841
EAN/GTIN 4020772073848
Producentnummer 73841
L-nummer L30130 104
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rillestop, hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • Rille: 18
  • A: 17,7
  • B: 28
  • D: M12
  • H: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Vægt: 340 g