Trinspænder

Art.-nr.: 74997
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie -
Producentbetegnelse Stufenpratze
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Længde L 125 mm
Bredde B 50 mm
Ansatshøjde H1 20 mm
Spændhøjde, min. 25 mm
Spændehøjde maks. h 70 mm
Spændekraft maks. 19 kN
Bredde, rille a 18 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 74997
EAN/GTIN 4020772074999
Producentnummer 74997
L-nummer L30130 54
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trindelt klemme, specialstøbejern, skrue og gevindmuffe 8.8.

Egenskab:

  • Størrelse: 18-1
  • Rille: 18
  • Spændekraft maks.*: 19,0kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1,25
  • Vægt: 1670 g