Notstop

Art.-nr.: 73874
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie -
Farve grå
Bredde B 40 mm
Dybde T 23,7 mm
Udførelse til T-noter; kan skrues; justerbar
Gevind M M20
T-notens nominelle mål 24 mm
Nyttehøjde min. N 20 mm
Nyttehøjde maks. N 25 mm
Samlet højde min. H 23 mm
Samlet højde maks. H 23 mm
Materiale sejhærdet stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,88 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73874
EAN/GTIN 4020772073879
Producentnummer 73874
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • Gewicht: 880 g

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven