Kombi-snittapbits i sæt i foldetaske, 7 dele, Antal dele: 7

Art.-nr.: 676308 7
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig, Anzahl Teile: 7
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype bit-sekskantskaft
Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 C 6,3
Emballage Taske
Gevindtype M
Gevindtoleranceklasse ISO 2 6H
Anvendelse, boringstype gennemgangshul
Til dybde (x diameter) 1
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676308 7
EAN/GTIN 4013288101594
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
1 værktøj til 3 arbejdsgange:
Boring af kernehul − gevindskæring − afgratning/forsænkning.
Bruges i boremaskine med højre- og venstreløb.

Indhold:

Kombi-gevindbor-bit: Nr. 676306 1 stk. i hver str. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor” universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 6,3K (uden magnet)