Kombinuotų sriegiklių-antgalių rinkinys sulankstomame dėkle, 7 dalių, Atsuktuvų skaičius: 7

Prekės Nr.: 676308 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Sriegio tipas M
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Profilio kampu 60 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Detalių skaičius 7 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas antgalio šešiabriaunis kotas
Antgalių šešiakampio dydžiai pagal DIN 3126 C 6,3
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija Rapidaptor
Gamintojo pavadinimas Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Pakuotė krepšys
Iki gylio (x skersmuo) 1
Sąsaja pjovimo vieta 1
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB); išorinis panardinimas (SAS); vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676308 7
EAN / GTIN 4013288101594
Gamintojo numeris 052591480001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
1 įrankis 3 darbo operacijoms: srieginėms kiaurymėms gręžti − sriegius sriegti − užvartas nuimti / gilinti. Tinka gręžtuvams su dešinine ir kairine eiga.

Turinys:

Kombi sriegikliai: Nr. 676306 po 1 vnt. dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. panašus į Nr. 675020 6,3K (be magneto)