Komplet sitova za kombinirane ureznike u sklopivoj torbi, 7-dijelni, Broj dijelova: 7

Artikl br.: 676308 7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj dijelova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Smjer rezanja desno režuće
Vrsta navoja M
Razred tolerancije navoja ISO 2 6H
Namjena kod vrste provrta prolazna rupa
Kut ruba 60 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Rashladno sredstvo za podmazivanje ne
Broj dijelova 7 kom.
Serija Rapidaptor
Oznaka proizvođača Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja šesterokutna drška za nastavke
Veličina šesterokuta prema DIN 3126 C 6,3
Pakiranje Torba
Do dubine (x promjer) 1
Prihvat točka razdvajanja 1
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB); obrada navoja unutarnja (EGI); vanjsko upuštanje (zvonasto upuštanje) (SAS)
Vrsta proizvoda Ureznici
Sadržaj komplet / asortiman

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676308 7
EAN / GTIN 4013288101594
Broj proizvođača 052591480001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
1 alat za 3 radna postupka:
bušenje otvora za jezgru − rezanje navoja − skidanje srha / upuštanje.
Uporaba u bušilici za desni i lijevi hod.

Sadržaj:

Nastavci za kombi svrdlo/ureznik: Br. 676306 po 1 kom. vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor” Spojna drška: 1 kom. slično br. 675020 6,3K (bez magneta)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu