Kombi-gängtappbitssats i vikbar väska, 7 delar, Antal delar: 7

Art-nr.: 676308 7
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS
Skärriktning högerskärande
Gängtyp M
Gängtoleransklass ISO 2 6H
Användning håltyp Genomgående hål
Flankvinkel 60 grad
Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel nej
Antal delar 7 St.
Serie Rapidaptor
Tillverkarens beteckning Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp bits sexkantskaft
Storlek, sexkantsbits enligt DIN 3126 C 6,3
Förpackning ficka
Till djup (x diameter) 1
Skärpunkt kapningspunkt 1
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB); gängfräsning, invändig (EGI); utvändig sänkning (klocksänkning) (SAS)
Produktslag Gängtappar
Innehåll sats/sortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676308 7
EAN/GTIN 4013288101594
Tillverkarens nummer 052591480001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
1 verktyg för 3 arbetsoperationer:
Borra kärnhål − gängskär − avgrada/försänk.
Användning i höger- och vänstergående borrmaskin.

Innehåll:

Kombi-gängtappsbits: 676306 vardera 1 st storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10
”Rapidaptor” bitshållare: 1 st. liknande nr 675020 6,3K (utan magnet)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen