Juego de puntas para macho de roscar combinado en estuche plegable, 7 piezas, Número de piezas: 7

Número de artículo: 676308 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Número de piezas 7 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Lubricante refrigerante sí
Embalaje Bolsa
Hasta profundidad (x diámetro) 1
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI); Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 676308 7
EAN / GTIN 4013288101594
Número del fabricante 052591480001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
1 herramienta para 3 operaciones:
taladrar agujero de roscar, tallar rosca, desbarbar / avellanar.
Para usar en taladradoras con giro a derecha e izquierda.

Contenido:

Puntas de machos para roscar combinadas: N.° 676306 1 uds. de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. similar a n.° 675020 6,3K (sin imán)