Garnitura nastavkov s kombiniranim navojnim svedrom v zložljivi torbi, 7-delna, Število delov: 7

Št. art.: 676308 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Smer rezanja desnorezno
Vrsta navoja M
Razred tolerance navoja ISO 2 6H
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina
Kot profila 60 stopinj
Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo ne
Število delov 7 kos
Serija Rapidaptor
Oznaka proizvajalca Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala 6-kotno držalo vijačnega nastavka
Velikost šesterokotnega nastavka v skladu z DIN 3126 C 6,3
Embalaža torbica
Do globine (x premer) 1
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI); vrtanje v polno (BVB); zunanje poglabljanje (zvonasto poglabljanje) (SAS)
Vrsta izdelka Navojni svedri
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676308 7
EAN/GTIN 4013288101594
Številka proizvajalca 052591480001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.
1 orodje za 3 delovna opravila:
vrtanje osnovne izvrtine − vrezovanje navojev − posnemanje zarobka/grezenje.
Za uporabo v vrtalnem stroju z desnim in levim tekom.

Vsebina:

Nastavki s kombiniranimi navojnimi svedri: Art. 676306 po 1 kos vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos podobno št. 675020 6,3K (brez magneta)