Kombinált menetfúró bit készlet összehajtható tokban, 7 darabos, Alkotóelemek száma: 7

Cikkszám: 676308 7
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Forgácsolási irány jobbos
Menetfajta M
Menettűrési osztály ISO 2 6H
Felhasználás furattípusnál Átmenőfurat
Profilszög 60 fok
Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag nem
Alkotóelemek száma 7 db
Sorozat Rapidaptor
Gyártó jelölése Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus bit hatszög szár
Hatszög bit mérete DIN 3126 szerint C 6,3
Csomagolás Tok
Mélységig (x átmérő) 1
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Megmunkálási eljárás belső menetmegmunkálás (EGI); külső süllyesztés (harangsüllyesztés) (SAS); telibe fúrás (BVB)
Termék fajtája Menetfúró
Tartalom készlet / kínálat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676308 7
EAN / GTIN 4013288101594
Gyártó száma 052591480001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
1 szerszám 3 művelethez: Magfurat fúrás − menetvágás − sorjázás / süllyesztés. Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.

Tartalma:

Kombinált menetfúró bit: 676306 sz. 1-1 db M3; M4; M5; M6; M8; M10 méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló mint a 675020 6,3K sz. (mágnes nélkül)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz