Jogo de pontas de macho de roscar combinadas em bolsa dobrável, 7 peças, Número peças: 7

N.º do artigo: 676308 7
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HSS
Sentido de corte corte à direita
Tipo de rosca M
Classe de tolerância da rosca ISO 2 6H
Utilização tipo de perfuração Furo de passagem
Ângulo do flanco 60 grau
Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento não
Número de peças 7 un.
Série Rapidaptor
Designação do fabricante Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento haste sextavada para ponta
Tamanho da ponta sextavada conforme DIN 3126 C 6,3
Embalagem Estojo
Até profundidade (diâmetro x) 1
Interface ponto de separação 1
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB); processamento de roscas internas (EGI); rebaixamento externo (SAS)
Tipo de produto Machos de roscar
Índice jogo/gama

Identificação e classificação

Número do artigo 676308 7
EAN/GTIN 4013288101594
Número do fabricante 052591480001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Vantagem:

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.
1 ferramenta para 3 operações:
Perfuração de furo de núcleo – Corte de roscas – Rebarbamento/escareamento.
Utilização em perfuradora com rotação à direita e à esquerda.

Índice:

Pontas de broca de roscar combinada: n.º 676306 cada 1 un. tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Porta-pontas “Rapidaptor”: 1 un. semelhante ao n.º 675020 6,3K (sem íman)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a