{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba elementów | 7 szt. | |
| Seria | Rapidaptor | |
| Oznaczenie producenta | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3 | |
| Opakowanie | torba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 1 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI); Pogłębianie zewnętrzne (pogłębianie dzwonowe) (SAS); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 676308 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288101594 | |
| Numer producenta | 052591480001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |