Jeu d’embouts forets taraudeurs en trousse, 7 pièces, Nombre de pièces: 7

Réf.: 676308 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage M
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Angle de flanc 60 degré
Arrosage interne non
Lubrifiant non
Nombre de pièces 7 pc.
Série Rapidaptor
Référence fabricant Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig
Position des interfaces côté machine
Type de barre queue à six pans pour embouts
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 C 6,3
Emballage sacoche
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1
Interface interface 1
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI); fraisage extérieur (fraisage en cloche) (SAS); perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Tarauds
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 676308 7
EAN / GTIN 4013288101594
Réf. fabricant 052591480001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
1 outil pour 3 opérations:
pré-perçage− taraudage − ébavurage/ chanfreinage.
Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.

Contenu:

Embouts forets taraudeurs: 676306, 1 de chaque réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce similaire à 675020 6,3K (sans aimant)