{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 255 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020942 | |
Producentnummer | 41041617 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 16X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
112,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
53,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
53,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 255 | 263 | 263 |
Nøglestørrelse 1 | 16 | 16 | 16 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 | 25 | 25 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 | 27 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |