{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 255 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 25 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615000 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020942 | |
Codice del produttore | 41041617 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 16X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 255 | 263 | 263 |
Apertura 1 | 16 | 16 | 16 |
Apertura 2 | 17 | 17 | 17 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 25 | 25 | 25 |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 | 27 | 27 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |