{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754020928 | |
Producentnummer | 41041415 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 14X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
42,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
957 styk på lager
42,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 | 239 | 239 |
Nøglestørrelse 1 | 14 | 14 | 14 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 | 23 | 23 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |