{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Nøglelængde L | 315 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754021031 | |
Producentnummer | 41042123 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 21X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
187,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
79,04 DKK
42,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
770 styk på lager
82,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 315 | 325 | 325 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse 2 | 23 | 23 | 23 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 | 32 | 32 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 | 35 | 35 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |