Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm

Art.-nr.: 615000 12X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 12 mm
Nøglestørrelse 2 13 mm
Nøglelængde L 220 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 20 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 21 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615000 12X13
EAN/GTIN 4018754020867
Producentnummer 41041213

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne.
  • Skruerne skånes.
  • Skruerne får en længere levetid.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
  • Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede  12X13 mm

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
94,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
36,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.244 styk på lager
38,74  DKK
plus moms plus fragt
Nøglelængde L 220 216 216
Nøglestørrelse 1 12 12 12
Nøglestørrelse 2 13 13 13
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk
maks. ring-⌀ D1 maks. 20 20 20
maks. ting-⌀ D2 maks. 21 21 21
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven