{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 270 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020966 | |
Producentnummer | 41041719 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
130,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.324 styk på lager
62,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 270 | 290 | 290 |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |