{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 16 mm | |
| Zev ključa 2 | 17 mm | |
| Dolžina ključa L | 255 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 615000 16X17 | |
| EAN/GTIN | 4018754020942 | |
| Številka proizvajalca | 41041617 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |