{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 275 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020973 | |
Producentnummer | 41041819 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 18X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager
127,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
63,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager
63,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 275 | 290 | 290 |
Nøglestørrelse 1 | 18 | 18 | 18 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |