{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 31 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021017 | |
Producentnummer | 41042022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 20X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.013 styk på lager
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 300 | 318 | 318 |
Nøglestørrelse 1 | 20 | 20 | 20 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 31 | 31 | 31 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 | 34 | 34 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |