{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 27X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021123 | |
Producentnummer | 41042732 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 27X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
127,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 360 | 360 | 360 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 | 32 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 | 48 | 48 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |