{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | |
Nøglelængde L | 440 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 36X41 | |
EAN/GTIN | 4018754021185 | |
Producentnummer | 41043641 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 36X41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
569,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.598 styk på lager
237,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 440 | 440 | 440 |
Nøglestørrelse 1 | 36 | 36 | 36 |
Nøglestørrelse 2 | 41 | 41 | 41 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 53 | 53 | 53 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 60 | 60 | 60 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |