Clé polygonale double, fortement contre-coudée 16X17 mm

Réf.: 615000 16X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 16 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Longueur de clé L 255 mm
⌀ bague maximal D1 max 25 mm
⌀ bague maximal D2 max 27 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615000 16X17
EAN / GTIN 4018754020942
Réf. fabricant 41041617

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive.

Avantage(s):

Profil AS-Drive:
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier