Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 14X15mm

Número de artículo: 615000 14X15
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
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material Acero aleado al cromo
Longitud total L 245 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Superficie Acabado redondeado; cromado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 15 mm; 14 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 23 mm; 22 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 615000 14X15
EAN / GTIN 4018754020928
Número del fabricante 41041415
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.