Clé polygonale double, fortement contre-coudée 14X15 mm

Réf.: 615000 14X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur de clé L 245 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615000 14X15
EAN / GTIN 4018754020928
Réf. fabricant 41041415

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive.

Avantage(s):

Profil AS-Drive:
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier