{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754020928 | |
Gamintojo numeris | 41041415 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 14X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
956 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 245 | 239 | 239 |
Rakto dydis 1 | 14 | 14 | 14 |
Rakto dydis 2 | 15 | 15 | 15 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 | 23 | 23 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |