MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Hårdmetalskaftfræser til fremstilling af PG-panserkabelrørs indvendige og udvendige gevind i henhold til DIN 40430 (kabelforskruning)

Art.-nr.: 5607677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607677
EAN/GTIN 7291075331882
Producentnummer 5607677

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Massiv, opspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 12 mm, total længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 1,588 mm, gevind nominel diameter Pg 21, 29,36, 42, 48, gevind nominel diameter Pg 21, 29,36, 42, 48, gevindstørrelse Pg 21, 29,36, 42, 48, gevindstørrelse Pg 21, 29,36, 42, 48, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″

Egenskab:

  • Forbindelseskode på maskinsiden (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 12 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 23 mm
  • Antal skær (NOF): 4
  • Samlet længde (OAL): 84 mm
  • Optagelsesskaft Round
  • Gevindformtype (THFT): PG
  • Gevindstigning (TP): 1.588 mm
  • Gevind Nominel diameter Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Gevind pr. tomme (TPI): 16 gevind/″