MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Fraise à queue en carbure monobloc pour la réalisation de filetages intérieurs et extérieurs PG pour tubes blindés selon DIN 40430 (presse-étoupe)

Réf.: 5607677
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Réf. fabricant 5607677

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Taille du filetage Pg 21, 29,36, 42, 48, Taille du filetage Pg 21, 29,36, 42, 48, Taille du filetage Pg 21, 29,36, 42, 48, Taille du filetage Pg 21, 29,36, 42, 48, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 23 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): PG
  • Pas filetage (TP): 1.588 mm
  • Taille du filetage Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Nombre filets au pouce (TPI): 16 Threads/″