Opis:
Rezkalni sveder - Solid, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezila (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, naklon navoja (TP) 1,588 mm, nazivni premer navoja Pg 21, 29,36, 42, 48, nazivni premer navoja Pg 21, 29,36, 42, 48, velikost navoja Pg 21, 29,36, 42, 48, velikost navoja Pg 21, 29,36, 42, 48, navoj na palec (TPI) 16 navojev/″
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
- Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
- Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
- Premer rezanja (DC): 12 mm
- Največja dolžina reza (APMX): 23 mm
- Število rezil (NOF): 4
- Celotna dolžina (OAL): 84 mm
- Snemalna glava Round
- Tip navoja (THFT): PG
- Korak navoja (TP): 1.588 mm
- Navoj Nazivni premer Pg 21, 29,36, 42, 48
- Navojev na palec (TPI): 16 navojev/″