• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Frez trzpieniowy z węglika spiekanego do wykonywania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych rur pancernych PG zgodnie z normą DIN 40430 (złącze kablowe)

Nr art.: 5607677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Numer producenta 5607677

Opis

Opis:

Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 12 mm, średnica ostrza (DC) 12 mm, długość całkowita (OAL) 84 mm, skok gwintu (TP) 1,588 mm, średnica nominalna gwintu Pg 21, 29,36, 42, 48, średnica nominalna gwintu Pg 21, 29,36, 42, 48, rozmiar gwintu Pg 21, 29,36, 42, 48, rozmiar gwintu Pg 21, 29,36, 42, 48, gwint na cal (TPI) 16 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 23 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 84 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT): PG
  • skok gwintu (TP): 1 588 mm
  • Średnica nominalna gwintu Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Gwint na cala (TPI): 16 gwintów/″