• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Vollhartmetall-Schaftfräser für die Herstellung von PG-Panzerrohr-Innen- und Außengewinden nach DIN 40430 (Kabelverschraubung)

Artikel-Nr.: 5607677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Herstellernummer 5607677

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde Nenndurchmesser Pg 21, 29,36, 42, 48, Gewinde Nenndurchmesser Pg 21, 29,36, 42, 48, Gewindegrösse Pg 21, 29,36, 42, 48, Gewindegrösse Pg 21, 29,36, 42, 48, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 23 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): PG
  • Gewindesteigung (TP): 1.588 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 16 Threads/″