• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Frese a candela in metallo duro con fori per il refrigerante, per filettatura esterna ed interna a profilo completo PG (DIN 40430)

Codice art.: 5607677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Codice del produttore 5607677

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Overall Length (OAL) 84 mm, Passo del filetto (TP) 1.588 mm, Dimensione del Filetto Pg 21, 29,36, 42, 48, Dimensione Filetto Pg 21, 29,36, 42, 48, Dimensione del Filetto Pg 21, 29,36, 42, 48, Dimensione Filetto Pg 21, 29,36, 42, 48, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 23 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 84 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): PG
  • Passo del filetto (TP): 1.588 mm
  • Dimensione del Filetto Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Filetti per pollice (TPI): 16 Threads/″