Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 1.588 mm, Tamaño de rosca Pg 21, 29,36, 42, 48, Tamaño de rosca Pg 21, 29,36, 42, 48, Tamaño de rosca Pg 21, 29,36, 42, 48, Tamaño de rosca Pg 21, 29,36, 42, 48, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 12 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX): 23 mm
- Número de labios (NOF): 4
- Longitud total (OAL): 84 mm
- Tipo de mango Round
- Thread Form Type (THFT): PG
- Paso de rosca (TP): 1.588 mm
- Tamaño de rosca Pg 21, 29,36, 42, 48
- Hilos por pulgada (TPI): 16 Threads/″