MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Freză cu tijă din metal dur pentru realizarea filetelor interioare și exterioare ale tuburilor blindate PG conform DIN 40430 (presetupă pentru cabluri)

Cod articol.: 5607677
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Număr producător 5607677

Descriere

Descriere:

Freză filetată - Solid, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, diametru de tăiere (DC) 12 mm, lungime totală (OAL) 84 mm, pas de filet (TP) 1,588 mm, diametru nominal filet Pg 21, 29,36, 42, 48, diametru nominal filet Pg 21, 29,36, 42, 48, dimensiune filet Pg 21, 29,36, 42, 48, dimensiune filet Pg 21, 29,36, 42, 48, filet pe inch (TPI) 16 filete/″

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindric
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 12 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 23 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 84 mm
  • Tijă de prindere rotundă
  • Tipul filetului (THFT): PG
  • Pentru paşi de filet (TP): 1.588 mm
  • Diametru nominal al filetului Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Filet pe inch (TPI): 16 filete/″