MTECB 1212D23 16PG 908 IC908 Fréza s plným karbidovým ostřím pro výrobu vnitřních a vnějších závitů PG pancéřových trubek podle normy DIN 40430 (kabelová průchodka)

Artiklové číslo: 5607677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5607677
EAN / GTIN 7291075331882
Číslo výrobce 5607677

Popis

Popis:

Závitová fréza – plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, jmenovitý průměr závitu Pg 21, 29,36, 42, 48, jmenovitý průměr závitu Pg 21, 29,36, 42, 48, velikost závitu Pg 21, 29,36, 42, 48, velikost závitu Pg 21, 29,36, 42, 48, závit na palec (TPI) 16 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Válcový
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 23 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 84 mm
  • Základna Round
  • Typ závitu (THFT): PG
  • Stoupání závitu (TP): 1 588 mm
  • Závit Jmenovitý průměr Pg 21, 29,36, 42, 48
  • Závity na palec (TPI): 16 závitů/″