• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Netadapter 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Art.-nr.: 445283
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Produkttype strømforsyning
Spændingsområde min. 100 V
Spændingsområde maks. 200 V
Længde i alt L 90 mm
Bredde i alt B 55 mm
Højde i alt 35 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445283
EAN/GTIN 7630041115048
Producentnummer 04761054

Betegnelse

Passer til:

Højdemålere nr. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.