Tinklo adapteris 100–200 V 50–60 Hz

Prekės Nr.: 445283
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis maitinimo blokas
Įtampos diapazonas min. 100 V
Įtampos diapazonas maks. 200 V
Visas ilgis L 90 mm
Bendras prietaiso plotis B 55 mm
Visas aukštis 35 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Gamintojo numeris 04761054

Aprašymas

Tinka:

Aukščio matuokliai Nr. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.