Síťový adaptér 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Artiklové číslo: 445283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Síťový napáječ
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 200 V
Celková délka L 90 mm
Šířka celkem B 55 mm
Výška celková 35 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Číslo výrobce 04761054

Popis

Vhodné pro:

Výškoměry č. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.