Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital højdemåler TESA HITE magna, Type: 700

Art.-nr.: 445260 700
700

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445260 700
Producentnummer 00730059

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise, meget robuste, manuelt justerbare højdemålere. Til måling af højde- og trinmål, diametre, boringsafstande og notbredder, etc. Dynamisk emneaftastning med altid samme målekraft. Enkel betjening gennem stort taldisplay og symboler til målefunktioner. Stor modstandsdygtighed over for faste og flydende urenheder. Panelets forside IP65-beskyttet

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Især velegnet til anvendelse i produktionsområder.

Leveringsomfang:

Basisenhed med betjeningspult, standard måleindsats med hårdmetalkugle ⌀ 5 mm, strømforsyning 110 − 240 V, genopladeligt PB-akku. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

Diverse specialtilbehør fås på forespørgsel, målefølersæt nr. 445266 og nr. 445267.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.