Adaptateur secteur 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Réf.: 445283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
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
Type de produit bloc d’alimentation
Plage de tension min. 100 V
Plage de tension max. 200 V
Longueur totale L 90 mm
Largeur totale B 55 mm
Hauteur totale 35 mm

Identification et classification

Référence article 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Réf. fabricant 04761054

Description

Adapté(s) pour:

Colonnes de mesure 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.