Adapter sieciowy 100-200 V 50-60 Hz

Nr art.: 445283
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Zasilacz
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 200 V
Długość całkowita L 90 mm
Szerokość łącznie B 55 mm
Wysokość całkowita 35 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Numer producenta 04761054

Opis

Pasuje do:

Wysokościomierze nr 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.