Mrežni napajalnik 100 - 200 V/50 - 60 Hz

Št. art.: 445283
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka omrežni napajalnik
Razpon napetosti min. 100 V
Razpon napetosti maks. 200 V
Celotna dolžina L 90 mm
Skupna širina B 55 mm
Celotna višina 35 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445283
EAN/GTIN 7630041115048
Številka proizvajalca 04761054

Opis

Primerno za:

Višinski merilniki art. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.