Adaptor de reţea 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Cod articol.: 445283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
Tip produs Alimentator
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 200 V
Lungimea totală L 90 mm
Lăţime totală B 55 mm
Înălţimea totală 35 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Număr producător 04761054

Descriere

Adaptat pentru:

Coloane verticale Cod 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.