Adattatore di rete 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Codice art.: 445283
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
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
Tipo di prodotto Alimentatore
Campo di serraggio min. 100 V
Campo di serraggio max. 200 V
Lunghezza complessiva L 90 mm
Larghezza complessiva B 55 mm
Altezza complessiva 35 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Codice del produttore 04761054

Descrizione

Per:

Misuratori di altezze n. art. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.