Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital højdemåler TESA HITE, Type: 400

Art.-nr.: 445261 400

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445261 400
Producentnummer 00730043

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise, meget robuste, manuelt justerbare højdemålere. Til måling af højde- og trinmål, diametre, boringsafstande og notbredder, etc. Dynamisk emneaftastning med altid samme målekraft. Enkel betjening gennem stort taldisplay og symboler til målefunktioner. Stor modstandsdygtighed over for faste og flydende urenheder. Panelets forside IP65-beskyttet
Luftpude til let flytning uden ryk.
Konfiguration til registrering af afvigelser i forhold til retvinklethed og parallelitet.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Især velegnet til anvendelse i produktionsområder.

Leveringsomfang:

Basisenhed med betjeningspult, standard måleindsats med hårdmetalkugle ⌀ 5 mm, strømforsyning 110 − 240 V, genopladeligt PB-akku. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

Diverse specialtilbehør fås på forespørgsel, målefølersæt nr. 445266 og nr. 445267.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.