Netzadapter 100 - 200 V 50 - 60 Hz

Artikel-Nr.: 445283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Netzteil
Spannungsbereich min. 100 V
Spannungsbereich max. 200 V
Länge gesamt L 90 mm
Breite gesamt B 55 mm
Höhe gesamt 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445283
EAN / GTIN 7630041115048
Herstellernummer 04761054

Beschreibung

Passend für:

Höhenmessgeräte Nr. 445260; 445261; 445264; 445270; 445275; 445440.